絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 33
  • 25(187)
  • 30(136)
  • 32(94)
  • 35(140)
  • 38(59)
  • 40(163)
  • 45(148)
  • 50(236)
  • 60(220)
  • 65(71)
  • 70(160)
  • 75(50)
  • 80(157)
  • 90(124)
  • 100(152)
  • 120(108)
  • 130(44)
  • 150(93)
  • 160(51)
  • 200(45)
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
  • 33(1)
  • 41(1)
23・33・41
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • 昭和貿易(1)
TRUSCO・ユニカ・昭和貿易
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(6本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • トリプルグリップ BOX 昭和貿易

    トリプルグリップ BOX

    昭和貿易
    2,020税込2,222
    1箱(50本)
    当日出荷
    3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
    材質高密度ポリプロピレン
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
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
アンカーボルト 長さ:33mm 【通販モノタロウ】 ねじ・ボルト・釘