絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(1)
材質
- 鉄(1)
適合材
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 44
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 10(1)
9・10
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
35
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
サンコーテクノ・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷ねじの呼びM6外径D(Φmm)9.5全長L(mm)60長さ(mm)(ねじ込み調節)44ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35材質鉄表面処理3価ホワイト最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)