絞り込み
ブランド
  • ユニカ(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • 神王工業(1)
ねじの呼び
  • M4(2)
材質
  • (3)
長さ(mm)
  • 46
  • 25(163)
  • 30(116)
  • 32(79)
  • 35(115)
  • 38(47)
  • 40(154)
  • 45(115)
  • 50(213)
  • 60(190)
  • 65(56)
  • 70(132)
  • 80(145)
  • 90(110)
  • 100(127)
  • 120(97)
  • 130(44)
  • 150(78)
  • 160(48)
  • 190(41)
  • 200(38)
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
6.8
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • その他(1)
8・9・その他
ねじ長さ(mm)
  • 46(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
46・54・55
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
689税込758
1箱(10本)
当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ボードロック クリアパック ユニカボードロック クリアパックユニカ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(40本)
当日出荷
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
速効ボードアンカー 神王工業速効ボードアンカー神王工業
1,198税込1,318
1パック(30本)ほか
当日出荷
ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト