絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
材質
  • (2)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
長さ(mm)
  • 73
  • 25(170)
  • 30(134)
  • 32(78)
  • 35(125)
  • 38(45)
  • 40(160)
  • 45(128)
  • 50(229)
  • 60(204)
  • 65(67)
  • 70(151)
  • 75(44)
  • 80(159)
  • 90(116)
  • 100(148)
  • 120(105)
  • 130(45)
  • 150(91)
  • 160(52)
  • 200(45)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 14.5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 14.5(1)
10・14.5
埋め込み深さ(mm)
  • 63(1)
63
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
30
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    5,798税込6,378
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト