絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M20(2)
適合材
  • コンクリート(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 83
  • 25(180)
  • 30(118)
  • 32(94)
  • 35(131)
  • 38(60)
  • 40(157)
  • 45(134)
  • 50(219)
  • 60(204)
  • 65(60)
  • 70(141)
  • 75(46)
  • 80(145)
  • 90(117)
  • 100(131)
  • 120(99)
  • 130(44)
  • 150(79)
  • 160(48)
  • 190(41)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 14.5(1)
  • 26(2)
10・14.5・26
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 25.4(2)
13・25.4
埋め込み深さ(mm)
  • 93(2)
  • 100(1)
93・100
ねじ長さ(mm)
  • 31(2)
  • 40(2)
31・40
表面処理
  • ドブメッキ(1)
ドブメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
5,698税込6,268
1箱(15本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト