絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(11)
  • M16(15)
  • W5/16(1)
  • W3/8(3)
  • W1/2(16)
  • W5/8(1)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(12)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • 鉄すべて(22)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(6)
長さ(mm)
  • 14(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(19)
  • 71.5(1)
  • 80(9)
  • 100(13)
  • 120(12)
  • 150(10)
  • 190(3)
  • 260(1)
外径(Φmm)
  • 16
  • 4(34)
  • 5(30)
  • 6(61)
  • 6.8(10)
  • 8(59)
  • 9.5(16)
  • 10(78)
  • 10.5(31)
  • 12(120)
  • 12.5(10)
  • 13.5(9)
  • 14(60)
  • 17.3(32)
  • 17.5(24)
  • 20(26)
  • 21.5(20)
  • 21.7(19)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
ドリル径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 16.5(19)
  • 17(17)
  • 18(3)
15・16・16.5・17・18
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(13)
  • 60(8)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
40・50・60・70・75・80・100・110・130・150
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 20(12)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(15)
  • 50(3)
  • 59(1)
14・15・18・20・22・25・30・40・50・59
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(10)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(6)
  • 大阪魂(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • ユニカ(5)
  • TRUSCO(3)
  • デイコム(3)
  • フィッシャー(2)
  • 泰生工業(2)
  • カール(1)
  • 旭化学工業(1)
モノタロウ・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・デイコム・フィッシャー・泰生工業・カール・旭化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(15本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(4本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15材質表面処理生地
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,998税込4,398
1パック(4本)
当日出荷
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)泰生工業
739税込813
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
979税込1,077
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(4本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
772税込849
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
孔内清掃用ブラシ BS フィッシャー孔内清掃用ブラシ BSフィッシャー
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm)80
ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカユニコンアンカー(ステンレス)ユニカ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
5,198税込5,718
1セット(50本)
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス シーティーアンカー(パック品)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
9,498税込10,448
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
26,980税込29,678
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
5,098税込5,608
1箱(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
3カ-W ベストアンカー(5/8) 大阪魂3カ-W ベストアンカー(5/8)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)17外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)60ねじの呼びW5/8穿孔深さ(mm)70
ドブベストアンカー 大阪魂ドブベストアンカー大阪魂
1,036税込1,140
1個
翌々日出荷
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1箱(15本)
3日以内出荷
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価エイ・ワイ・ファスナー
639税込703
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャーハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGDフィッシャー
2,198税込2,418
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-4050Xユニカ
3,598税込3,958
1セット(45個)
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト