絞り込み
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • M12(4)
適合材
  • コンクリート(3)
  • タイル(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
長さ(mm)
  • 42(1)
  • 55(1)
ドリル径(Φmm)
  • 19.7(1)
  • 20(3)
19.7・20
外径(Φmm)
  • 19.2
  • 4(37)
  • 5(28)
  • 6(61)
  • 6.8(10)
  • 8(54)
  • 9.5(15)
  • 10(68)
  • 10.5(30)
  • 12(113)
  • 12.5(9)
  • 13.5(9)
  • 14(53)
  • 16(44)
  • 17.3(30)
  • 17.5(22)
  • 20(24)
  • 21.5(18)
  • 21.7(17)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 42(1)
42
ねじ長さ(mm)
  • 60(3)
60
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト