機能性と効率を両立した省力化検査機器です。釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。最大10kNまで測定可能です。
トラスコ品番260-7527
セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ
全長(mm)965
測定精度±4%RO
最大荷重(kN)10
1セット
¥839,800
税込¥923,780
3日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。