アンカーボルト :「引っ張り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)10
下穴径(Φmm)10.2~10.5
材質スチール
引張強度(kN)16.5
せん断強度(KN)27.5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。