M-Sプラグ M8S (50本入り)フィッシャー当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)8長さ(mm)50下穴径(Φmm)10穿孔深さ(mm)70トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)113.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8
M-Sプラグ M6S (100本入り)フィッシャー翌日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
M-Sプラグ M12S (10本入り)フィッシャー翌々日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)12長さ(mm)80下穴径(Φmm)16穿孔深さ(mm)100トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)91適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7
M-Sプラグ M10S (20本入り)フィッシャー翌々日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)10長さ(mm)70下穴径(Φmm)14穿孔深さ(mm)90トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)145.9適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります