アンカーボルト :「鍋セット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)5
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)5
穿孔深さ(mm)45
取付厚(mm)5
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1764
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)331
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)40
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)55
取付厚(mm)7
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1772
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)238
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。