絞り込み
ねじの呼び
- M4(8)
- M5(4)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- ナイロン(1)
- 鉄(5)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(7)
- タイル(2)
- ブロック(4)
- レンガ(4)
- 合板(3)
- 石膏ボード(3)
長さ(mm)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(5)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(4)
- 34(2)
- 35(1)
- 37(3)
- 38(3)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 240(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 13.5(1)
- 17.5(1)
- 19.2(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.2~3.4(2)
- 4.0~4.2(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9(4)
- 10(2)
- 11(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 19.7(1)
3.2~3.4・4.0~4.2・5・6・7・7.5・8・8.5・9・10・11・13・14・18・19.7
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
25・30・32・40・45・50・60
表面処理
- 亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(444)
- サンコーテクノ(340)
- エスコ(207)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る

ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(95本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(70本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!材質スチール直径(Φmm)(ビス)4ねじ径M4ドリル径(Φmm)9表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9首長(mm)7本体長さ(mm)32
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598~税込¥1,758~1箱(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12.5全長(mm)26適合ビス取付物+20mm以上使用ビス(mm)3~4
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
イージーアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)4日以内出荷中空壁用です。特殊合成樹脂です。トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り材質特殊合成樹脂高さ(mm)42適合母材石膏ボード