絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,517)
- エスコ(6,214)
- ノーブランド(2,759)
- 若井産業(764)
- TRUSCO(691)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
- RS PRO(482)
- 廣杉計器(464)
- サンコーテクノ(434)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- 八幡ねじ(430)
- OHSATO(大里)(416)
- WURTH ELEKTRONIK(414)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(199)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(90本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(830本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用表面処理ユニクローム材質鉄
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(75本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個(25本)当日出荷従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本アズワン品番67-0418-18
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個(30本)当日出荷従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本アズワン品番67-0418-17
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598~税込¥1,758~1箱(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個(20本)13日以内出荷従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×60●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:20本アズワン品番67-0418-19
ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状皿
電工ビス 照明取付用・全ネジタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷くい込み抜群仕様●サイズ:Φ4×25mm●入数:130本アズワン品番67-0418-65
ALCビス(皿頭) ALCシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本アズワン品番67-0417-96
ステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X19mm ナベ頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)19ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm ナベ頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状皿












































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)