アンカーボルト :「4mmネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。
取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト
全長(mm)取付物の厚み+25以上
タッピング呼び径(mm)4
呼び径(ねじ)4mm
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
刃先が開脚し、とも回りを防止します。
鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ
全長(mm)取付物の厚み+20以上
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)
タッピング呼び径(mm)4
最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途石こうボード壁
仕様ホワイトカラー
付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25
材質亜鉛
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(200本)
¥8,009
税込¥8,810
5日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
長さ(mm)25
寸法(mm)5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さ
ねじ径(Φmm)3.0~4.0
1箱(190本)
¥1,100
税込¥1,210
5日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工。取り付け時に粉やゴミが出にくい
用途せっこうボード壁
仕様ホワイトカラー
付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25
材質鉄
適合ねじ(mm)タッピングねじ4
1箱(30本×5パック)
¥6,250
税込¥6,875
6日以内出荷
用途石こうボード壁
仕様ホワイトカラー
付属品(ねじ)なし
材質亜鉛
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(100本)
¥4,004
税込¥4,404
当日出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
用途コンクリート
下穴径(Φmm)3.4~3.5
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)10
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)4
外径(Φmm)【プラグ部】4
頭径(Φmm)7
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)38
1箱(75本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。