アンカーボルト :「ALC用ねじ」の検索結果
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6
ねじピッチ0.7
寸法d(mm)6
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)30
形状頭部/サラ
表面処理三価ユニクロ
適合材ALC
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。