材質はステンレス。下穴不要。
ねじ長さ(mm)45以上
板厚(mm)固定:13~26
入数10
適合ねじ径(Φmm)3.5~5
。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)26
下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5
適合ねじ(mm)3.0~4.0
頭部径(Φmm)12.5
入数25本入り
1箱
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
エスコ品番EA945BA-101
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
ねじの呼びM6
エスコ品番EA945BA-62
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×50
入数30個
1パック(30本)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×40
入数30個
1パック(30本)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×38
入数120
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
エスコ品番EA945BA-122
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61
材質スチール製
全長(mm)45
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)15
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)17.0
ねじ長さ(mm)40
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)60
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)10.9
剪断最大荷重(kN)34.71
胴外径(Φmm)16
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-121
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
¥690
税込¥759
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BA-102
材質スチール製
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BA-82
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様適合ネジ長さ:50mm以上
材質ステンレススチール
下穴径(Φmm)下穴不要
適合板厚(mm)9~13
アズワン品番64-2285-08
1箱(50個)
¥2,740
税込¥3,014
3日以内出荷
仕様適合ねじ長さ:45mm以上皿ビス:無
材質ステンレス
下穴径(Φmm)下穴不要
適合板厚(mm)13~26
アズワン品番64-2285-07
1箱(50個)
¥2,930
税込¥3,223
3日以内出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×80
入数30個
1パック(30本)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)5×65
入数40個
1パック(40本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×38
入数100
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色青
下穴径(Φmm)ドリル径:8
適合ねじ(mm)5.8
プラグ(mm)Φ8×25
入数100
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色橙
下穴径(Φmm)ドリル径:5
適合ねじ(mm)2.7~3.1
プラグ(mm)Φ5×25
入数250
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×50
入数60
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紫
下穴径(Φmm)ドリル径:12
適合ねじ(mm)8.0~9.5
プラグ(mm)Φ12×50
入数30
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色紺
下穴径(Φmm)ドリル径:10
適合ねじ(mm)6.2~6.8
プラグ(mm)Φ10×38
入数80
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×32
入数140
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色緑
下穴径(Φmm)ドリル径:7
適合ねじ(mm)4.5~5.1
プラグ(mm)Φ7×25
入数160
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×32
入数180
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。