アンカーボルト :「木ねじ m5」の検索結果
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。