アンカーボルト :「長 棒」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA945BA-81 材質スチール製 全長(mm)50 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)20 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.72 剪断最大荷重(kN)8.01 胴外径(Φmm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM6 エスコ品番EA945BA-62 材質スチール製 全長(mm)60 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)20 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-101 材質スチール製 全長(mm)60 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
435 税込479
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-124 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)35 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ねじの呼びM10 エスコ品番EA945BA-102 材質スチール製 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-122 材質スチール製 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-61 材質スチール製 全長(mm)45 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)15 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-161 材質スチール製 全長(mm)100 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ねじの呼びM8 エスコ品番EA945BA-82 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.72 剪断最大荷重(kN)8.01 胴外径(Φmm)8
1個
510 税込561
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-104 材質スチール製 全長(mm)100 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

ねじの呼びM20 エスコ品番EA945BA-203 材質スチール製 全長(mm)190 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)19.83 剪断最大荷重(kN)54.24 胴外径(Φmm)20
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-162 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-204 材質スチール製 全長(mm)230 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.2 剪断最大荷重(kN)54.88 胴外径(Φmm)20
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-202 材質スチール製 全長(mm)150 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)19.83 剪断最大荷重(kN)54.24 胴外径(Φmm)20
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-164 材質スチール製 全長(mm)190 下穴径(Φmm)17.0 ねじ長さ(mm)40 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)60 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)10.9 剪断最大荷重(kN)34.71 胴外径(Φmm)16
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-103 材質スチール製 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
865 税込952
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-201 材質スチール製 全長(mm)130 下穴径(Φmm)21.5 ねじ長さ(mm)50 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)80 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)19.83 剪断最大荷重(kN)54.24 胴外径(Φmm)20
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-121 材質スチール製 全長(mm)70 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-105 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

ねじの呼びM12 エスコ品番EA945BA-125 材質スチール製 全長(mm)150 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)35 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-123 材質スチール製 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)45 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)6.13 剪断最大荷重(kN)18.52 胴外径(Φmm)12
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります