M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります