下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじ径M8
エスコ品番EA945DF-8
材質ステンレス
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-125
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ねじの呼びM6
エスコ品番EA945BA-62
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101
材質スチール製
全長(mm)60
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BA-102
材質スチール製
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61
材質スチール製
全長(mm)45
下穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)15
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.97
剪断最大荷重(kN)4.38
胴外径(Φmm)6
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BA-82
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1袋(40個)
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など
材質ナイロン
全長(mm)50
深さ(mm)埋込:50
本体径(mm)15
穴径(mm)下穴:10
径(mm)頭部:16
下穴深さ(mm)60
1丁
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1袋(50個)
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19
全長(mm)207
質量(g)520
最大加工能力(Φmm)8
ねじサイズ適合:M4~M8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。