2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材ALC RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。 付属品専用打込棒 材質ナイロン6 全長(mm)71.5 直径(Φmm)16 下穴径(Φmm)16 ボルト径W1/2 最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427) 有効ネジ長さ(mm)25 下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング