トグラーTB大阪魂翌日出荷
石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。
ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。
アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。
アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。
尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
SUS セーフティアンカー LSタイプ大阪魂翌日出荷
スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。
付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。
万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
ステンKロックアンカー大阪魂翌日出荷
めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。
Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。
ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。
用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適
天井吊りボルト・天井ラック取付け
ケーブル支持金具取付け
ステンレストグルBT(パワーアンカー大阪魂翌日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。
全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)大阪魂¥17,980~税込¥19,778~
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)9~64材質鉄表面処理三価クロメート
トグラーパワーアンカー(ステンレス)(小箱)大阪魂¥55,980~税込¥61,578~
1箱(50個)
翌日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
下穴径(Φmm)13適合壁厚(mm)51~240材質ステンレス
トグラーパワーアンカー(L)(鉄/生地)(小箱)大阪魂翌日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
ボルト径M6下穴径(Φmm)13適合壁厚(mm)51~240材質鉄表面処理生地
トグラーパワーアンカー(L)(ステンレス)(小箱)大阪魂8日以内出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
ボルト径M6下穴径(Φmm)13適合壁厚(mm)51~240材質ステンレス
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります