ウォールアンカー B-514大阪魂(49件のレビュー)当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50大阪魂翌々日出荷
材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
ステン ビス ツキ カベッコミニP-25大阪魂翌々日出荷
材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ALC用ねじ固定式アンカー
特長
下穴不要!
錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。
食い込み抜群の特殊先端
高強度を発揮する特殊ねじ
使用用途
縦樋バンドの固定
サドルバンド
照明機器
チャンネルダクター
吊り子 など・・・
ユニクロ ランナーヨウワンタッチビス大阪魂¥17,734税込¥19,507
1袋(2000個)
9日以内出荷
下穴、溶接不要で締結。頭部が下地にキレイに収まるので、作業性アップ。特殊ネジにより優れた切り込み。適用板厚合計1.0mm以下。
寸法d(mm)6ねじの種類全ネジ仕上ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×14
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ジンクハットエイ.アンド.エス.システム税込¥8,358¥7,598