絞り込み
ねじの呼び
  • M4(6)
  • M5(3)
  • M6(9)
  • M8(8)
  • M10(6)
  • M12(9)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(3)
  • SUS410(8)
  • SUS430(8)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(18)
  • 炭素鋼(7)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(4)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(5)
  • 40(8)
  • 42(1)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 60(9)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(4)
  • 6.4(5)
  • 7.5(7)
  • 9.5(6)
  • 11(6)
  • 15(1)
4.3・5.4~5.5・5.5・6.4・7.5・9.5・11・15
埋め込み深さ(mm)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(10)
  • 40(2)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 70(1)
22・25・30・35・40・45・50・70
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(8)
  • 25(11)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 55(1)
15・20・25・30・35・37・38・40・55
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(4)
  • 生地/未処理(5)
その他・サテン仕上・生地/未処理
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(440)
  • サンコーテクノ(326)
  • ユニカ(164)
  • エスコ(140)
  • フィッシャージャパン(91)
  • 若井産業(82)
  • TRUSCO(45)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • JEFCOM(ジェフコム)(31)
  • エイ・ワイ・ファスナー(31)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
  • 日本デコラックス(22)
  • OHSATO(大里)(22)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 丸エム製作所(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター用ソケット 日本パワーファスニング

    タップスター用ソケット

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
    用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ トラス

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(80本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニング

    ターボアンカー パワーボックス

    日本パワーファスニング
    5,498税込6,048
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
    用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋セット内容ターボブースター1本材質ナイロン662018年トラスコ掲載ページ2 0542
  • JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニング

    JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)

    日本パワーファスニング
    4,598税込5,058
    1パック(8本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
    仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
  • ターボブースター 日本パワーファスニング

    ターボブースター

    日本パワーファスニング
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ターボ専用ブースター(ビット)です。
    材質鋼製
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    5,598税込6,158
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1セット(16本×5パック)ほか
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    3,398税込3,738
    1パック(6本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
  • JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF 鉄 タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    1,398税込1,538
    1セット(80本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング
    6,698税込7,368
    1箱(300個)ほか
    当日出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
  • EZアンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    EZアンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    8,798税込9,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質寸法L(mm)42寸法L1(mm)25寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm
  • ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,798税込5,278
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)

    日本パワーファスニング
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
  • JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニング

    JPF ブルームスタッド スチール製

    日本パワーファスニング
    1,798税込1,978
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    裏側に手が入らない部位に固定可能です。
    用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
  • アリンコ トラス 日本パワーファスニング

    アリンコ トラス

    日本パワーファスニング
    7,498税込8,248
    1セット(70本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
  • コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)

    日本パワーファスニング
    5,898税込6,488
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
  • コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)

    日本パワーファスニング
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    6,798税込7,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質寸法L(mm)33寸法L1(mm)19寸法D(Φmm)10.2表面処理生地寸法d1(mm)4.4使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
  • ステンレスアリンコ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
    材質ステンレス
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    3,698税込4,068
    1パック(24本)
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,498税込4,948
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
  • JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
  • アリンコ サラ 日本パワーファスニング

    アリンコ サラ

    日本パワーファスニング
    6,698税込7,368
    1セット(100本×5パック)ほか
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
    用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
  • コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    1,498税込1,648
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • HITプラグ(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    HITプラグ(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    9,998税込10,998
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質
  • アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

    アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS430表面処理SG SUS
  • オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    11,980税込13,178
    1箱(150個)
    翌々日出荷
    材質寸法L(mm)28寸法L1(mm)15.8寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.5使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
  • オーガー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    オーガー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    8,398税込9,238
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)23.4寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト