絞り込み
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(4)
  • M12(5)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS410(5)
  • SUS430(2)
  • 鉄すべて(8)
  • 炭素鋼(5)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(4)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
長さ(mm)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 70(6)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 120(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(2)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(4)
  • 7.5(4)
  • 9.5(4)
  • 11(3)
5.5・7.5・9.5・11
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 38(1)
15・20・25・30・38
表面処理
  • その他(2)
  • サテン仕上(2)
その他・サテン仕上
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • サンコーテクノ(53)
  • 大阪魂(38)
  • フィッシャージャパン(20)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • 日本デコラックス(5)
  • スターエム(4)
  • TRUSCO(4)
  • 若井産業(4)
  • サカタ製作所(4)
  • 高島(3)
  • SK11(2)
  • 撥水道場(2)
  • コニシ(1)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユニカ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M8(5)
M10(4)
M12(5)
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター用ソケット 日本パワーファスニング

    タップスター用ソケット

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
    用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニング

    JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)

    日本パワーファスニング
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(8本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
    仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
  • ターボブースター 日本パワーファスニング

    ターボブースター

    日本パワーファスニング
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    ターボ専用ブースター(ビット)です。
    材質鋼製
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(24本×5パック)ほか
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
  • ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    ¥4,798税込¥5,278
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)

    日本パワーファスニング
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(24本)
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品