アンカーボルト :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
ねじの呼びM5
呼径d(mm)M5
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
頭部径(Φmm)11
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
寸法d1(mm)4.4
寸法D(Φmm)10.2
寸法L(mm)33
寸法L1(mm)19
使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm
材質鉄
表面処理生地
1箱(100個)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
寸法d1(mm)6.3
寸法D(Φmm)13.3
寸法L(mm)43.5
寸法L1(mm)23.4
材質鉄
表面処理生地
使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
寸法d1(mm)6.3
寸法D(Φmm)13.3
寸法L(mm)42
寸法L1(mm)25
使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm
材質鉄
表面処理生地
1箱(100個)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
寸法d1(mm)6.5
寸法D(Φmm)13.3
寸法L(mm)28
寸法L1(mm)15.8
材質鉄
表面処理生地
使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
1箱(150個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。