絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(126)
  • サンコーテクノ(79)
  • エスコ(62)
  • 若井産業(43)
  • ユニカ(34)
  • エイ・ワイ・ファスナー(12)
  • TRUSCO(9)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(9)
  • フィッシャー(8)
  • デイコム(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 丸エム製作所(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • KNフジニッテイ(3)
  • ユニーズ(3)
  • Live Pro(3)
  • コクブ(2)
ねじの呼び
  • M4(6)
  • M5(3)
  • M6(7)
  • M8(4)
  • M10(2)
  • M12(4)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(3)
  • SUS410(8)
  • SUS430(8)
長さ(mm)
  • 35(4)
  • 40(8)
  • 45(2)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 65(7)
  • 70(4)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(2)
  • 6.4(2)
  • 7.5(3)
  • 9.5(2)
  • 11(4)
5.5・6.4・7.5・9.5・11
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
6・7・9・10・11
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(5)
  • 45(2)
  • 50(3)
30・35・45・50
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 55(1)
15・20・25・30・35・37・38・40・55
表面処理
  • サテン仕上(4)
サテン仕上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アンカーボルト :「SUS」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • sus
  • 薄ベニヤ
  • sus m8
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
5,898税込6,488
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径(mm)6ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35材質ステンレス引張荷重(kN[kgf])5.1
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)日本パワーファスニング
3,998税込4,398
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(80本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,398税込1,538
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(6本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニングJPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)日本パワーファスニング
4,598税込5,058
1パック(8本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
19,980税込21,978
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(80本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
3,698税込4,068
1パック(24本)
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1セット(100本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,798税込5,278
1パック(18本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
4,498税込4,948
1パック
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF ステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト