アンカーボルト :「上枠付け戸当り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。