絞り込み
ねじの呼び
  • M6(5)
  • M8(9)
  • M10(10)
  • M12(12)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • その他(9)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(63)
  • ABS(2)
  • ナイロン(43)
  • プラスチック(3)
  • ポリプロピレン(PP)(12)
  • (21)
適合材
  • ALC(22)
  • コンクリート(24)
  • ブロック(1)
  • レンガ(5)
  • 中空壁・母材(6)
  • 石材(8)
  • 石膏ボード(6)
長さ(mm)
  • 30(5)
  • 40(11)
  • 50(13)
  • 55(5)
  • 60(10)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(8)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 130(4)
  • 135(3)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 200(4)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 45(1)
  • 80(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(15)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • 12(11)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
4・5・6・8・10・12・14・15・16・18・20・24・25・28・32
埋め込み深さ(mm)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(4)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 105(2)
  • 115(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 185(3)
  • 210(2)
  • 215(3)
45・50・55・60・65・70・95・100・104・105・115・120・125・135・140・150・160・185・210・215・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 17(2)
  • 22(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 64(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 123(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 131(1)
  • 136(1)
  • 189(2)
12・17・22・40・50・60・64・70・80・100・101・105・109・111・123・128・129・131・136・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(440)
  • サンコーテクノ(339)
  • エスコ(208)
  • 若井産業(177)
  • ユニカ(164)
  • TRUSCO(45)
  • 日本パワーファスニング(40)
  • JEFCOM(ジェフコム)(35)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • エイ・ワイ・ファスナー(31)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
  • 日本デコラックス(23)
  • OHSATO(大里)(22)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 積水(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    779税込857
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグS フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(100個)
    当日出荷
    回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
  • フィッシャープラグ フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ

    フィッシャージャパン
    769税込846
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャーターボアンカFTP フィッシャージャパン

    フィッシャーターボアンカFTP

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1パック(25個)
    当日出荷
    用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
  • ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャージャパン

    ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    材質ガラス繊維補強プラスチック
  • ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”

    フィッシャージャパン
    999税込1,099
    1箱(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(6本)
    当日出荷
    均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
    用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
  • S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    S-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
  • FIS専用ガン FIS DM S Pro フィッシャージャパン

    FIS専用ガン FIS DM S Pro

    フィッシャージャパン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    片手施工でもバランス良く施工が可能です。
    適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外断熱用アンカー termoz PN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz PN

    フィッシャージャパン
    7,898税込8,688
    1セット(100本)
    当日出荷
    一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    999税込1,099
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • 接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャージャパン

    接着系アンカー FIS ER 390S

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1本(390mL)
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
    用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
  • 孔内清掃用ブラシ BS フィッシャージャパン

    孔内清掃用ブラシ BS

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
    ブラシ長(mm)80
  • Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
  • ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS プラグ

    フィッシャージャパン
    939税込1,033
    1箱(200本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SXプラグ SX(25本入) フィッシャージャパン

    SXプラグ SX(25本入)

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(25本)
    当日出荷
    4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
  • 電設資材用アンカー MNS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー MNS

    フィッシャージャパン
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー RC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー RC

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • Sプラグ フィッシャージャパン

    Sプラグ

    フィッシャージャパン
    999税込1,099
    1セット(25本)ほか
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
  • SXプラグ グリーン フィッシャージャパン

    SXプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    1,398税込1,538
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
  • ハンマーフィックス フィッシャージャパン

    ハンマーフィックス

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(45本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
  • Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)441下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • GB GB8 (25本入り) フィッシャージャパン

    GB GB8 (25本入り)

    フィッシャージャパン
    5,198税込5,718
    1セット(25本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7
  • FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28ねじの呼びM8
  • FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャージャパン

    FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H

    フィッシャージャパン
    10,980税込12,078
    1セット(50個)
    当日出荷
    FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
    用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
  • フィッシャー UXタイプ フィッシャージャパン

    フィッシャー UXタイプ

    フィッシャージャパン
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
  • Sプラグ フィッシャージャパン

    Sプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
  • EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャージャパン

    EA2ショートタイプ用ストップビット EBB

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
    用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャージャパン

    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。
    全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックゲージ フィッシャージャパン

    チェックゲージ

    フィッシャージャパン
    699税込769
    1袋ほか
    当日出荷
    チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
    用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト