絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- その他(6)
材質
- 樹脂すべて(15)
- ナイロン(14)
- プラスチック(1)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 6(5)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
適合材
- ALC(13)
- コンクリート(14)
長さ(mm)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(1)
- 72(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 260(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(2)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(1)
- 14(1)
- 16(2)
5・6・8・10・14・16
ブランド
- フィッシャージャパン
- サンコーテクノ(56)
- 大阪魂(38)
- 日本パワーファスニング(15)
- 積水(14)
- 若井産業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- TRUSCO(4)
- 高島(4)
- サカタ製作所(4)
- Fischer Fixings(3)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
その他(6)

接着系アンカー FIS ER 390S
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981本(390mL)当日出荷高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本)ほか当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898~税込¥3,188~1セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,198税込¥2,4181セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)441下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28ねじの呼びM8
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
フィッシャージャパン¥10,980税込¥12,0781セット(50個)当日出荷FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
工具ケース(大)
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
FABSセッティングツール
フィッシャージャパン¥6,298税込¥6,9281本当日出荷適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998~税込¥3,298~1セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681セット(50本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)
フィッシャージャパン¥6,998税込¥7,6981セット(100本)翌々日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,698税込¥6,2681セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
M-Sプラグ M8S (50本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(50本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
M-Sプラグ M10S (20本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー