アンカーボルト :「クイ」の検索結果
特価
本日9月9日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。
大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。
ボードファスナーの専用施工工具。
材質スチール
適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプ
トラスコ品番557-9881
1丁
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)約215
トラスコ品番557-9864
適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
材質ステンレス(SUS304系)
頭部径(Φmm)11.5
締付トルク(N・m)2.0~3.0
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)6
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。