プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用
ドリル径(Φmm)8.0
材質/仕上ポリプロピレン
適合材ALC、コンクリート
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25
全長L(mm)25
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。