カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • アンカーボルト
          • コンクリートプラグ(1)
          • コンクリート用アンカー(14)
          • 石膏ボード用アンカー(1)
絞り込み

アンカーボルト :「m2 40mm」の検索結果

アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
485税込534
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M10材質ステンレスエスコ品番EA945BK-10
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
860税込946
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)エスコ
340税込374
1パック(2本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)エスコ
340税込374
1パック(2本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
1,540税込1,694
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
ドブ メタルヒットアンカー 大阪魂ドブ メタルヒットアンカー大阪魂
2,954税込3,249
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ ユニカ芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げユニカ
14,980税込16,478
1箱(15本)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノテクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズサンコーテクノ
2,998税込3,298
1パック(50本)
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノテクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズサンコーテクノ
2,998税込3,298
1パック(50本)
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847アズワン品番67-2305-78
テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノテクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズサンコーテクノ
3,898税込4,288
1パック(50本)
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778アズワン品番67-2305-74
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノテクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズサンコーテクノ
3,898税込4,288
1パック(50本)ほか
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト