2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。 トラスコ品番250-2888 材質スチール、表面処理:三価クロメート 全長(mm)45 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)25 外径(Φmm)12 深さ(mm)有効埋込み:25 二面幅(mm)21 埋め込み深さ(mm)33 締付トルク(N・m)35以上 本体寸法(mm)長さ45 最大引張荷重(kN)10.4 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)45 ねじの呼び10、六角高ナット:W3/8 入数(本)箱:25
1箱(25本)
6,698 税込7,368
翌日出荷

おすすめ人気ランキング