「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
6mm(1)
M2(3)
M2.6(3)
M3(3)
M4(17)
M4.2(5)
M5(13)
M5.3(5)
M6(7)
ねじの呼びをもっと見る
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質ステンレス
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
材質鉄
ドリル径(Φmm)4.3~4.5
頭部形状ノンヘッド
仕上三価シルバー
ねじ径d5.3
頭径D(Φmm)10
ねじピッチp(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質/仕上鉄/三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
色アルミ
ドリル径(Φmm)3.4~3.5
頭部形状なべ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.6
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプサラ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理黒染め
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベワッシャー頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ライトブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。