2ページ目: ヒットネイル
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
5mm(2)
6mm(5)
M4(19)
M5(11)
M6(7)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
その他(2)
ねじの呼びをもっと見る
用途コンクリート
材質鉄
全長(mm)25
色シルバー
下穴径(Φmm)3.4~3.5
ねじ長さ(mm)24
頭径(Φmm)7.3
太さ(mm)4
1箱(150本×5パック)
¥4,875
税込¥5,363
5日以内出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5523
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
1セット(20本)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5529
セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(20本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
材質スチール+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5528
セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1
質量(g)569.1
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4
ねじ頭径(mm)9.7
長さ(mm)24.5
適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動
材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
1箱(740本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ロックウールなどの取り付け用金具です。
プラント工事接着金具工法用です。
材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番849-9483
規格寸法(mm)【全長】100、【用材厚さ】75、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
1セット(750本)
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
ロックウールなどの取り付け用金具です。
プラント工事接着金具工法用です。
材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番849-9482
規格寸法(mm)【全長】75、【用材厚さ】50、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
1セット(1000本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ロックウールなどの取り付け用金具です。
プラント工事接着金具工法用です。
材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番849-9481
規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
1セット(1000本)
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
ロックウールなどの取り付け用金具です。
プラント工事接着金具工法用です。
材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番849-9480
規格寸法(mm)【全長】50、【用材厚さ】25、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
1セット(1500本)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ロックウールなどの取り付け用金具です。
プラント工事接着金具工法用です。
材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
トラスコ品番849-9484
規格寸法(mm)【全長】125、【用材厚さ】100、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6
使用場所屋内
推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
1セット(500本)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します。
用途コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに
材質スチール
表面処理ラスパート
種類皿頭
適合材コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材
前へ
1
2
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。