絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 若井産業(64)
  • 大阪魂(34)
  • ユニカ(20)
  • KNフジニッテイ(9)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • ヤマヒロ(8)
  • フィッシャー(7)
  • タイルメント(5)
  • サイマコーポレーション(3)
  • ANEX(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サンコー(電子機器)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • 4mm(3)
  • 5mm(2)
  • 6mm(1)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(1)
  • (8)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 35(4)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(4)
  • ブロック(3)
  • 木材(3)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
10・12・14・20・24
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(4)
  • 4.3(3)
  • 5.3(2)
  • 45(1)
  • 55(1)
3.4・4.3・5.3・45・55
ねじ長さ(mm)
  • 22(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 90(2)
22・29・30・35・40・45・50・60・65・70・75・90
埋め込み深さ(mm)
  • 22(3)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(3)
22・30・35・40・45・50・55・60・65
表面処理
  • ジオメット(2)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(1)
ジオメット・ラスパート・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(3)
5mm(2)
6mm(1)
M4(7)
M5(7)
M6(4)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
4,798税込5,278
1箱(25個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(110本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(60本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(110本)ほか
4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製サンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M4材質スチール
ハードエッジドライブ HDWーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDWーSタイプ ステンレス製サンコーテクノ
2,798税込3,078
1パック
4日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDPーSタイプ ステンレス製サンコーテクノ
2,698税込2,968
1パック
4日以内出荷
材質ステンレス
ハードエッジドライブ(パック品) サンコーテクノハードエッジドライブ(パック品)サンコーテクノ(1件のレビュー)
209税込230
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
材質/仕上鉄/ジオメット
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズサンコーテクノ
2,498税込2,748
1パック(70本)
4日以内出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズサンコーテクノ
2,498税込2,748
1パック(35本)ほか
4日以内出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
ハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDPタイプ スチール製サンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
4日以内出荷
ねじ径M5材質スチール
ヒットネイル