絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(3)
- 5mm(2)
- 6mm(1)
- M4(7)
- M5(8)
- M6(7)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(1)
長さ(mm)
- 25(5)
- 32(4)
- 35(7)
- 38(2)
- 40(1)
- 45(6)
- 50(1)
- 60(7)
- 65(1)
- 75(4)
- 90(3)
- 95(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 150(1)
- 180(1)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(3)
- SUS410(5)
- SUSXM7(1)
- 鉄(8)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(7)
- ブロック(6)
- モルタル(3)
- 木材(6)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 13(1)
- 14(1)
- 15.5(1)
- 20(1)
- 24(1)
ねじ長さ(mm)
- 22(2)
- 29(2)
- 30(3)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(2)
- 60(4)
- 65(2)
- 70(4)
- 75(4)
- 90(2)
- 95(1)
22・29・30・35・40・45・50・60・65・70・75・90・95
ドリル径(Φmm)
- 3.4(5)
- 4.3(5)
- 5.3(5)
- 45(1)
- 55(1)
3.4・4.3・5.3・45・55
埋め込み深さ(mm)
- 22(4)
- 30(8)
- 35(2)
- 40(6)
- 45(4)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(3)
22・30・35・40・45・50・55・60・65
表面処理
- ジオメット(2)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(1)
- 高耐食メッキ(2)
ジオメット・パシペート・ラスパート・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(34)
- ユニカ(20)
- KNフジニッテイ(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- ヤマヒロ(8)
- 若井産業(7)
- フィッシャージャパン(7)
- サイマコーポレーション(3)
- ANEX(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- タイルメント(1)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(3)
5mm(2)
6mm(1)
M4(7)
M5(8)
M6(7)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M14(1)

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(15本)ほか当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(170本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,500~税込¥3,850~1箱ほか4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応