4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
ドリラー 昭和貿易ドリラー昭和貿易
4,030税込4,433
1箱(100本)
当日出荷
下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
プラドリラー 昭和貿易プラドリラー昭和貿易
4,030税込4,433
1箱(100本)
4日以内出荷
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
トリプルグリップ(TG(パック(鉄/生地) 大阪魂トリプルグリップ(TG(パック(鉄/生地)大阪魂
3,298税込3,628
1パック(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びMTG-#8-P30材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

トリプルグリップ