3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
1箱(30本)ほか
1,350 税込1,485
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 適合壁厚(mm)8.5~
1箱(50個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー 全長(mm)25 頭部径(Φmm)12 使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
4,030 税込4,433
4日以内出荷

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります