絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(2)
長さ(mm)
- 70(4)
- 80(2)
- 110(1)
埋め込み深さ(mm)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(2)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(3)
- 9.5(2)
- 11(2)
ねじ長さ(mm)
- 25
- 15(3)
- 20(5)
- 30(3)
- 40(1)
- 75(1)
ブランド
- 日本パワーファスニング(3)
- 大阪魂(2)
日本パワーファスニング・大阪魂

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥5,598税込¥6,1581箱(50本)当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。