絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(1)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 60(4)
- 80(2)
埋め込み深さ(mm)
- 45
- 30(2)
- 35(4)
- 40(1)
- 50(3)
- 70(1)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(4)
ねじ長さ(mm)
- 20(4)
- 25(2)
20・25
ブランド
- 日本パワーファスニング(2)
- 大阪魂(2)
日本パワーファスニング・大阪魂

JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥58,980税込¥64,8781セット当日出荷から翌々日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20