絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M22
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(4)
  • M6(22)
  • M8(24)
  • M10(34)
  • M12(30)
  • M16(24)
  • M20(10)
  • M24(5)
  • W1/4(6)
  • W5/16(11)
  • W3/8(25)
  • W1/2(20)
  • W5/8(10)
  • W3/4(4)
  • その他(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 90(2)
  • 93(2)
ドリル径(Φmm)
  • 29(3)
  • 29.0(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
  • 90(1)
  • 103(2)
90・103
外径(Φmm)
  • 28.5(4)
28.5
ねじ長さ(mm)
  • 35(2)
  • 36(2)
35・36
適合材
  • コンクリート(2)
コンクリート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(22)
M8(24)
M10(34)
M12(30)
M16(24)
M20(10)
W5/16(11)
W3/8(25)
W1/2(20)
W5/8(10)
ねじの呼びをもっと見る
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728
1箱(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
4,798税込5,278
1箱(10本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
2,227税込2,450
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじサンコーテクノ
5,498税込6,048
1箱(6本)
4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき
グリップアンカー