絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(4)
  • ユニカ(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(4)
  • M8(24)
  • M10(34)
  • M12(30)
  • M16(24)
  • M20(10)
  • M22(5)
  • M24(5)
  • W1/4(6)
  • W5/16(11)
  • W3/8(25)
  • W1/2(20)
  • W5/8(10)
  • W3/4(4)
  • その他(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • (8)
長さ(mm)
  • 30(9)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 140(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 11(9)
  • 11.5(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(1)
  • 生地/未処理(3)
3価クロメート・クロメート・生地/未処理
埋め込み深さ(mm)
  • 30(7)
  • 33(2)
30・33
外径(Φmm)
  • 9.5(3)
  • 10(1)
  • 10.5(9)
9.5・10・10.5
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
9・10・12・27・28
適合材
  • コンクリート(5)
コンクリート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6
M8(24)
M10(34)
M12(30)
M16(24)
M20(10)
W5/16(11)
W3/8(25)
W1/2(20)
W5/8(10)
ねじの呼びをもっと見る
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
889税込978
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
M6x 25mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
330税込363
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M6エスコ品番EA945BJ-6
SUSホーク・カットアンカー 大阪魂SUSホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(200本)
当日出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
24,980税込27,478
1箱(100本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
M6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
325税込358
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6材質ステンレスエスコ品番EA945BK-6
めねじスタッドMS(TP10アジ(ステンレス/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP10アジ(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
カットアンカー(鉄/クロメート) WAKI(和気産業)カットアンカー(鉄/クロメート)WAKI(和気産業)
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。
用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
7,398税込8,138
1箱(100本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
めねじスタッドMS(TP10アジ(鉄/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP10アジ(鉄/生地)大阪魂
509税込560
1パック(4個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
47,980税込52,778
1セット(100本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に適合材コンクリート材質ステンレス仕様箱入
M 6x 25mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/100本) エスコM 6x 25mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/100本)エスコ
16,300税込17,930
1パック(100本)
翌日出荷
ねじの呼びM 6材質ステンレスエスコ品番EA945BV-6
M 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本) エスコM 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本)エスコ
3,310税込3,641
1パック(100本)
翌日出荷
ねじの呼びM 6エスコ品番EA945BT-6
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノグリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじサンコーテクノ
509税込560
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
グリップアンカー