グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(2)
M12(2)
M16(1)
M20(1)
M22(1)
W5/16(1)
W3/8(2)
W1/2(2)
ねじの呼びをもっと見る
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質 表面処理クロメート
1箱(50個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(20本)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)