絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニカ(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • TRUSCO(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • 大阪魂(2)
ねじの呼び
  • M8(17)
  • W5/16(8)
  • W3/8(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • (10)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(18)
  • 40(1)
  • 65(2)
  • 85(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(20)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(11)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
30・35・38・40・45
外径(Φmm)
  • 12
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 10.5(9)
  • 11(1)
  • 13.8(1)
  • 14(25)
  • 16(1)
  • 17.3(15)
  • 17.5(9)
  • 21.4(2)
  • 21.5(14)
  • 21.7(4)
  • 25.4(6)
  • 25.5(2)
  • 28.5(3)
  • 31.8(1)
  • 32(2)
ねじ長さ(mm)
  • 3.75(1)
  • 9(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 35(2)
3.75・9・11・12・13・14・15・35
適合材
  • コンクリート(6)
コンクリート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(17)
W5/16(8)
W3/8(4)
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
プラグアンカー ステンレス製 モノタロウプラグアンカー ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)ほか
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,198税込4,618
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
8,398税込9,238
1箱(50本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー
7,998税込8,798
1箱(150本)
当日出荷から7日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(150本)
当日出荷から28日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
23,980税込26,378
1箱(100個)
4日以内出荷
材質ステンレス
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカルーティカットアンカーステンレス CASタイプユニカ
37,980税込41,778
1箱(150本)
翌日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(8本)
翌日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
4,898税込5,388
1箱(50本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティカットアンカー ユニカルーティカットアンカーユニカ
9,998税込10,998
1箱(75本)
翌々日出荷
トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー SKBタイプステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
39,980税込43,978
1箱(50本)
翌々日出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
グリップアンカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら