3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)
ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
トラスコ品番552-0456 材質合金鋼 全長(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 表面処理クロメート処理
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング