グリップアンカー :「あと施工アンカー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M16(2)
M20(1)
M22(1)
M24(1)
W5/16(2)
W3/8(2)
W1/2(2)
ねじの呼びをもっと見る
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質ステンレス(SUS304相当)
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け
仕様(使用ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。