「ねじの呼び」から絞り込む
グリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。<br />機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。<br />軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
グリップアンカー M16X60mmTRUSCO当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
グリップアンカー吋TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。<br />機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。<br />軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります