グリップアンカー :「型枠工事」の検索結果
関連キーワード
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。